- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 24v ムギ球のおすすめ人気ランキング
24v ムギ球のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新110件の「24v ムギ球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムギ球」、「トラック メーター球」、「麦球」などの商品も取り扱っております。
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金
ウェッジ(ベース付)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
24
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14
電球形状
ムギ球
タイプ
フィラメント
仕様
3V
コード長さ(cm)
20
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
W2.1x9.5d
本体寸法(mm)
26.8xΦ10.29
ガラス球形式
T10
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
色
クリア
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金
W2.1×9.5d
ガラス球形式
T10
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合